9642 Magnetická lišta 6003 Joker Imperial 1 Sada očkových a otevřených klíčů, 8 dílný

Artiklové číslo: 05020235001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Řada Joker
Označení výrobce 6003 Joker Ringmaulschlüssel; 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz
Šířka 30 mm
Délka 370 mm
Druh produktu Magnetická lišta
Tvar pravoúhlá
S možností upevnění ano
Materiál povrch plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05020235001
EAN / GTIN 4013288229878
Číslo výrobce 05020235001
L-číslo L60020 5202
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada očkových a otevřených klíčů, 8dílná, palcový systém
  • na upínací liště.
  • Kombinace čelistí klíče Joker 6003 natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení bodů uchycení.
  • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°.
  • Díky tomu je šroubování mnohem snazší, zejména ve stísněných montážních prostorech.
  • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°.
  • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.
  • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí.
  • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu.
  • Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.

Výhoda:

  • Palcový
  • 8dílná sada
  • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.
  • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
  • Zvlášť vhodné pro úzká místa

Rozsah dodávky:

  • 9642 Magnetická lišta 6003 Joker Imperial 1 Sada očkových a otevřených klíčů, 8 dílný
  • 8x 6003 Očkoplochý klíč Joker, palcový: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm, 7/16″x135 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm
  • 1x 9610 Magnetická lišta Joker, až pro 11 očkoplochých šroubováků, bez výbavy: 30 x 370 mm