• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05020235001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Serie Joker
Herstellerbezeichnung 6003 Joker Ringmaulschlüssel; 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz
Breite 30 mm
Länge 370 mm
Produktart Magnetleiste
Form Rechteck
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05020235001
EAN / GTIN 4013288229878
Herstellernummer 05020235001
L-Nummer L60020 5202
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringmaulschlüssel-Set, 8-teilig, zöllige Größen
  • auf Klemmleiste.
  • Der Joker 6003 erzielt durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie eine Verdopplung der Ansetzpunkte.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Dadurch wird das Verschrauben besonders in engen Bauräumen deutlich einfacher.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge.
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen.
  • Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Vorteil:

  • Zöllig
  • 8-teilig
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
  • Besonders geeignet für enge Bauräume

Lieferumfang:

  • 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
  • 8x 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm, 7/16″x135 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm
  • 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm