9642 Listón magnético 6003 Joker Imperial 1 Juego de llaves de boca y anillo, 8 piezas

Número de artículo: 05020235001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Serie Joker
Denominación del fabricante 6003 Joker Ringmaulschlüssel; 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz
Anchura 30 mm
Longitud 370 mm
Tipo de producto Regleta magnética
Forma rectángulo
Con posibilidad de fijación
Material superficie plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 05020235001
EAN / GTIN 4013288229878
Número del fabricante 05020235001
Número L L60020 5202
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de boca y anillo, de 8 piezas, medidas en pulgadas
  • en un listón de muelles.
  • Gracias a la combinación de la boca doblada en un ángulo de 7,5° y la geometría de doble hexágono, la llave Joker 6003 logra una duplicación de los puntos de posicionamiento inicial.
  • Al darle la vuelta a la llave de forma reiterada en 180° a lo largo de su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de posicionamiento, y las cabezas de los tornillos y las tuercas se pueden agarrar cada 15°.
  • De esta forma es mucho más fácil atornillar dentro de espacios de montaje estrechos.
  • El lado del anillo es delgado, pero sin embargo muy robusto, y está dobaldo en un ángulo de 15° hacia el eje del útil.
  • Gracias a la bonificación de alta calidad de la superficie, se consigue una protección anticorrosiva muy alta y sostenible.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el tamaño.
  • Los muelles de sujeción que integra el listón permiten un alojamiento perfecto y seguro de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • En pulgadas
  • De 8 piezas
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos

Volumen de suministro:

  • 9642 Magnetic rail 6003 Joker Imperial 1 Ring spanner set, 8 pieces
  • 8x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm, 7/16″x135 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm
  • 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm