9642 Barre magnétique 6003 Joker Imperial 1 Jeu de clés mixtes, 8 pièces

Réf.: 05020235001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020235001
EAN / GTIN 4013288229878
Réf. fabricant 05020235001

Description

Description:

  • Jeu de clés mixtes, 8 pièces, tailles impériales ; sur barre d'attache.
  • La Joker 6003 double les points d'ancrage avec son côté fourche coudé à 7,5° et sa forme dodécagonale.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • Cela facilite grandement le vissage dans les espaces exigus.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils.
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant.
  • La barre peut aussi être vissée au mur.

Avantage(s):

  • Système impérial
  • 8 pièces
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils
  • Particulièrement bien adapté aux espaces exigus

Livraison:

  • 9642 Magnetic rail 6003 Joker Imperial 1 Ring spanner set, 8 pieces; 8x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm, 7/16″x135 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm