Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapter blade, insulated, for 1/4″ sockets, 1/4″ x 154 mm

Nr art.: 05006642001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Numer producenta 05006642001
Numer L L60020 104766
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Insulated adapter blade.
  • The blade adapts from 9 mm external hexagon to 1/4″ external square head.
  • It can be used with the insulated Wera Kraftform Kompakt VDE bladeholding screwdrivers with 9 mm hexagonal blade mounting.
  • It is suitable for insulated Wera 1/4″ sockets and 1/4″ bit sockets.
  • Safe working at voltages up to 1,000 V is guaranteed as all tools are individually tested at 10,000 V as per IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/4″
  • Tool-side mounting size: 9 mm
  • Blade length: 154 mm
  • Blade length (in inches): 6 inches

Zaleta:

  • Individually tested tools as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working up to 1,000 volt
  • The blade adapts from 9 mm external hexagon to 1/4″ external square head
  • Suitable for the insulated Wera Kraftform Kompakt VDE bladeholding screwdrivers with 9 mm hexagonal mounting
  • For insulated Wera 1/4″ sockets and 1/4″ bit sockets

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapter blade, insulated, for 1/4″ sockets, 1/4″ x 154 mm