Kraftform Kompakt A VDE 712 i Varilla de adaptación, aislada, para llaves de vaso de 1/4″, 1/4″ x 154 mm

Número de artículo: 05006642001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Número del fabricante 05006642001
Número L L60020 104766
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Una varilla de adaptación aislada.
  • La varilla adapta de hexágono exterior de 9 mm a cuadradillo exterior de 1/4″.
  • Se puede utilizar con los porta-puntas aislados Kraftform Kompakt VDE de Wera con toma de hexágono interior de 9 mm.
  • Es adecuada para llaves de vaso (vasos) aislados de Wera de 1/4″ así como para vasos de punta de 1/4″.
  • La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.
  • 000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.
  • 000 voltios.

Característica:

  • Tamaño del asiento: 1/4 pulgadas
  • Tamaño de sujeción en el lado de la herramienta: 9 mm
  • Longitud de varilla: 154 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 6 pulgadas

Ventaja:

  • La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios.
  • La varilla adapta de hexágono exterior de 9 mm a cuadradillo exterior de 1/4″
  • Adecuada para los porta-puntas aislados Wera Kraftform Kompakt VDE con toma de hexágono interior de 9 mm
  • Para llaves de vaso (vasos) de 1/4″ y vasos de punta de 1/4″ aislados de Wera

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapter blade, insulated, for 1/4″ sockets, 1/4″ x 154 mm