Lame/adaptateur Kraftform Kompakt A VDE 712 i, isolée, pour douilles 1/4″, 1/4″ x 154 mm

Réf.: 05006642001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Réf. fabricant 05006642001
Article hors catalogue L60020 104766
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Lame/adaptateur isolée.
  • La lame fait office d'adaptateur d'un hexagone mâle 9 mm vers un carré mâle 1/4″.
  • Elle peut être utilisée avec les manches isolés Wera Kraftform Kompakt VDE avec admission six pans creux 9 mm.
  • Elle est compatible avec les douilles 1/4″ et douilles-embouts 1/4″ isolées Wera.
  • Le contrôle pièce à pièce à 10 000 volts selon IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’attachement: 1/4 pouces
  • Dimensions de la fixation côté outil: 9 mm
  • Longueur lame: 154 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 6 pouces

Avantage(s):

  • Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
  • La lame fait office d'adaptateur d'un hexagone mâle 9 mm vers un carré mâle 1/4″
  • Convient au manche isolé Wera Kraftform Kompakt VDE avec admission à six pans creux 9 mm
  • Compatible avec les douilles 1/4″ et douilles-embouts 1/4″ isolées Wera

Livraison:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapter blade, insulated, for 1/4″ sockets, 1/4″ x 154 mm