• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapterklinge, isoliert, für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze, 1/4″ x 154 mm

Artikel-Nr.: 05006642001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Herstellernummer 05006642001
L-Nummer L60020 104766
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierte Adapterklinge.
  • Die Klinge adaptiert von 9 mm Außensechskant auf 1/4″ Außenvierkant.
  • Sie kann mit den isolierten Wera Kraftform Kompakt VDE Handhaltern mit 9 mm Innensechskantaufnahme verwendet werden.
  • Sie ist für isolierte Wera 1/4″ Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) und 1/4″ Bitnüsse geeignet.
  • Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Merkmal:

  • Aufnahmegröße: 1/4″ inch
  • Aufnahmegröße Werkzeugseitig: 9 mm
  • Klingenlänge: 154 mm
  • Klingenlänge (in Zoll): 6″ inch

Vorteil:

  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Die Klinge adaptiert von 9 mm Außensechskant auf 1/4″ Außenvierkant
  • Geeignet für die isolierten Wera Kraftform Kompakt VDE Handhalter mit 9 mm Innensechskantaufnahme
  • Für isolierte Wera 1/4″ Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) und 1/4″ Bitnüsse

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapterklinge, isoliert, für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze, 1/4″ x 154 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb