Kraftform Kompakt A Adaptérový nůž VDE 712 i, izolovaný, pro 1/4″ zásuvky, 1/4″ x 154 mm

Artiklové číslo: 05006642001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05006642001
EAN / GTIN 4013288234155
Číslo výrobce 05006642001
L-číslo L60020 104766
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Izolovaná čepel adaptéru.
  • Čepel se přizpůsobí od vnějšího šestihranu 9 mm až po vnější čtyřhran 1/4″.
  • Lze jej použít s izolovanými ručními držáky Wera Kraftform Kompakt VDE s šestihrannou zásuvkou 9 mm.
  • Je vhodný pro izolované 1/4″ nástrčné hlavice Wera a 1/4″ bitové hlavice.
  • Rutinní zkouška při napětí 10 000 V podle normy IEC 60900 zaručuje bezpečnou práci pod napětím až 1 000 V.

Charakteristika:

  • Arbor size: 1/4″
  • Tool-side mounting size: 9 mm
  • Blade length: 154 mm
  • Blade length (in inches): 6 inches

Výhoda:

  • Jednotkově testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci až do 1 000 V.
  • Čepel se přizpůsobí od vnějšího šestihranu 9 mm až po vnější čtyřhran 1/4″.
  • Vhodné pro izolované ruční držáky Wera Kraftform Kompakt VDE se šestihrannou hlavicí 9 mm.
  • Pro izolované 1/4″ nástrčné hlavice (nástrčné hlavice) a 1/4″ bitové hlavice Wera

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt A Adaptérový nůž VDE 712 i, izolovaný, pro 1/4″ zásuvky, 1/4″ x 154 mm