• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nuss-Magnetleiste A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005400001
Netto: 52,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005400001
EAN / GTIN 4013288223197
Herstellernummer 05005400001
L-Nummer L60020 4752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/4″
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/4″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Lieferumfang:

  • 1x Nuss-Magnetleiste A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5.0x23.0, 5.5x23.0, 6.0x23.0, 7.0x23.0, 8.0x23.0, 10.0x23.0, 11.0x23.0, 12.0x23.0, 13.0x23.0; 1x 9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4″, unbestückt: 30.0x270.0

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile