Linijka z profilu aluminiowego, eloksalowana, z podziałką co 600 mm

Nr art.: 0453430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 600 mm
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0453430
EAN / GTIN 4029713026783
Numer producenta 0453430
Numer L L40510 2240
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Skośna krawędź
  • Nieoślepiająca skala w milimetrach
  • Standard fabryczny

Opis:

Aluminiowa linijka, eloksalowana. Z krawędzią do wygładzania i matową skalą milimetrową bez odblasków.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Aluminium, twardo eloksalowane
  • Długość: 600 mm

Norma:

Standard fabryczny