Scară profilată din aluminiu, anodizată, cu gradație de 600 mm

Cod articol.: 0453430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 600 mm
Material Aliaj de aluminiu
Lungimea totală 600 mm
Standard normă de fabricație
Tip produs Riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0453430
EAN / GTIN 4029713026783
Număr producător 0453430
L-Număr L40510 2240
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Muchie concasată
  • Fără strălucire mm absolvire
  • Standard din fabrică

Descriere:

Regula din aluminiu, anodizat. Cu margini de pete și scara mm mată fără strălucire.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu, anodizat dur
  • Lungime: 600 mm

Standard:

Factory standard