Anodizirana aluminijasta profilna lestvica s 600 mm razdelitvijo

Št. art.: 0453430
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
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 600 mm
Material aluminijeva zlitina
Skupna dolžina 600 mm
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka meter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0453430
EAN/GTIN 4029713026783
Številka proizvajalca 0453430
L-število L40510 2240
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Poševni rob
  • Gradacija mm brez bleščanja
  • Tovarniški standard

Opis:

Aluminijasto pravilo, anodizirano. Z robom s pikami in matiranim mm-skalom brez bleščanja.

Lastnosti:

  • Material: Aluminij, trdo eloksiran
  • Dolžina: 600 mm

Standard:

Factory standard