Aluminium rechte randen, geanodiseerd, met mm.grad 600mm

Artikelnummer: 0453430
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0453430
EAN/GTIN 4029713026783
Nummer fabrikant 0453430
L-nummer L40510 2240

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschuinde rand
  • Niet-reflecterende mm-schaalverdeling
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Aluminium schaal, geanodiseerd. Met vlekkenrand en niet-verblindende gematteerde mm-schaal.

Kenmerk:

  • Materiaal: Aluminium, hard geanodiseerd
  • Lengte: 600 mm

Norm:

Factory standard