Kątownik płaski ze stali nierdzewnej, DIN 875/1, 1000 x 660 mm

Nr art.: 0371212
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał Stal stopowa
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0371212
EAN / GTIN 4029713207618
Numer producenta 0371212
Numer L L40510 372
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Klasa dokładności 1
  • Kontrola kątów w produkcji i zakładzie

Opis:

Kątownik warsztatowy ze stali nierdzewnej, bez ogranicznika. Dokładność GG 1. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Klasa tolerancji: 1
  • Długość ostrza (mm): 1000 × 660

Norma:

DIN 875