Echer simplu plat, inox, DIN 875/1 1000 x 660 mm

Cod articol.: 0371212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Ambalaj neambalate individual
Tip produs Echer plat
Material Oţel superior
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0371212
EAN / GTIN 4029713207618
Număr producător 0371212
L-Număr L40510 372
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel inoxidabil, fără opritor. Precizie GG 1. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 1000 x 660

Standard:

DIN 875