Ploščati kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/1 1000 x 660 mm

Št. art.: 0371212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0371212
EAN/GTIN 4029713207618
Številka proizvajalca 0371212

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kot iz nerjavečega jekla, brez zaustavitve. Natančnost GG 1. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 1000 x 660

Standard:

DIN 875