Plochý úhelník, nerez, DIN 875/1 1000 x 660 mm

Č. pol.: 0371212
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0371212
EAN/GTIN 4029713207618
Číslo výrobcu 0371212

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875