Escuadra de taller plana, acero inoxidable DIN 875/1 1000 x 660mm

Número de artículo: 0371212
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje sueltos
Tipo de producto Escuadra lisa
Material Acero fino
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0371212
EAN / GTIN 4029713207618
Número del fabricante 0371212
Número L L40510 372
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero inoxidable, sin tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875