Miarka płaska ze stali nierdzewnej 200 mm

Nr art.: 0321301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powierzchnia powierzchnie nieobrobione / surowe
Min. zakres pomiaru/zaznaczania 0 mm
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 200 mm
Wkręt ustalający tak
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 1 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0321301
EAN / GTIN 4029713002169
Numer producenta 0321301
Numer L L40510 2164
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Płaska, stabilna konstrukcja
  • Stal nierdzewna, chromowana
  • śruba zabezpieczająca
  • Hartowana powierzchnia oparcia
  • Skala Mm
  • Standard fabryczny

Opis:

Miarka płaska R 200 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Wartość pomiarowa: 1 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 0-200

Norma:

Standard fabryczny