Calibrador plano, acero inoxidable. 200mm

N.º do artigo: 0321301
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 0321301
EAN/GTIN 4029713002169
Número do fabricante 0321301
Número L L40510 2164
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Construcción plana, estable
  • Acero inoxidable, cromo acabado
  • Tornillo de bloqueo
  • Cara de parada endurecida
  • mm escala graduada
  • Estándar de fábrica

Descrição:

Bloque de calibre plano R 200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 1 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200

Norma:

Factory standard