Jauge parallèle de traçage, inox 200 mm

Réf.: 0321301
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surface sans traitement / Aspect brut
Plage de mesure / longueur de traçage min. 0 mm
Plage de mesure / longueur de traçage max. 200 mm
Vis de blocage oui
Avec vernier oui
Lecture / Graduation 1 mm
Type de produit trusquins universels
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0321301
EAN / GTIN 4029713002169
Réf. fabricant 0321301
Article hors catalogue L40510 2164
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Construction plate et stable
  • Acier inoxydable, finition chromée
  • Vis de blocage
  • Face d'arrêt trempée
  • graduation en mm
  • Standard d'usine

Description:

Cale d'épaisseur plate R 200mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 1 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200

Norme:

Factory standard