Calibrador plano, acero inoxidable. 200mm

Número de artículo: 0321301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Superficie sin tratar/en bruto
Capacidad de medición / capacidad de trazado mín. 0 mm
Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. 200 mm
Tornillo de sujeción sí
Con escala sí
Lectura / división 1 mm
Tipo de producto Gramil
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 0321301
EAN / GTIN 4029713002169
Número del fabricante 0321301
Número L L40510 2164
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Construcción plana, estable
  • Acero inoxidable, cromo acabado
  • Tornillo de bloqueo
  • Cara de parada endurecida
  • mm escala graduada
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Bloque de calibre plano R 200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 1 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200

Norma:

Factory standard