Ploché lišty z nerezové oceli o rozměru 200 mm

Artiklové číslo: 0321301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Povrch neošetřeno / surové
Rozsah měření/rozsah orýsování min. 0 mm
Rozsah měření/rozsah orýsování max. 200 mm
Stavěcí šroub ano
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 1 mm
Druh produktu Ložisko vzpěry
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0321301
EAN / GTIN 4029713002169
Číslo výrobce 0321301
L-číslo L40510 2164
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Plochá, stabilní konstrukce
  • Nerezová ocel, chromovaná
  • Zajišťovací šroub
  • Tvrzená dorazní plocha
  • mm stupnice se stupnicí
  • Tovární standard

Popis:

Plochý měrný blok R 200 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 1 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200

Norma:

Factory standard