{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Czas pracy | 400 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | U-WAVE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Zasięg | 20 m | |
| Częstotliwość | 2 400 MHz | |
| sposób przesyłania | Bezprzewodowa | |
| Długość | 44 mm | |
| Szerokość | 29,6 mm | |
| Wysokość | 18,5 mm |
| Numer artykułu | 02AZD730G | |
| EAN / GTIN | 4946368732855 | |
| Numer producenta | 02AZD730G | |
| Numer L | L40700 152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |