U-WAVE-T, IP67, mittente

Codice art.: 02AZD730G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trasmettitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02AZD730G
EAN / GTIN 4946368732855
Codice del produttore 02AZD730G
Numero-L L40700 152

Descrizione

Descrizione:

Raggio di trasmissione di circa 20 m (nell'area visibile) Frequenza di comunicazione: sistema wireless a 2,4 GHz per una trasmissione dati affidabile e sicura Esportazione semplice dei dati in Microsoft® Excel® o altre applicazioni software SPC professionali Il trasmettitore conferma la trasmissione dei dati con un cicalino o un Segnalazione LED rosso / verde. Sono disponibili trasmettitori IP67. Basso consumo energetico: 400.000 trasferimenti dati con una batteria Utilizzando il software opzionale (U-WAVE Event) è possibile richiedere i dati da un PC. Questo è l'ideale se il sistema è installato in una posizione inaccessibile o difficile da raggiungere.

Proprietà:

Dimensioni (LxPxA): 44 x 29,6 x 18,5
Alimentazione: Batteria CR2032 1 pz.
Durata della batteria: circa 400.000 trasmissioni