U-WAVE-T, IP67, transmițător wireless

Cod articol.: 02AZD730G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 400.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie U-WAVE
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Rază de acoperire 20 m
Frecvenţă 2.400 MHz
Tip transfer Radio
Lungime 44 mm
Lăţime 29,6 mm
Înălţime 18,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 02AZD730G
EAN / GTIN 4946368732855
Număr producător 02AZD730G
L-Număr L40700 152
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Raza de transmisie de aprox. 20 m (în raza vizibilă) Frecvența de comunicare: sistem wireless de 2,4 GHz pentru o transmisie de date fiabilă și sigură Export ușor de date în Microsoft® Excel® sau în alte aplicații software profesionale SPC Transmițătorul confirmă transmiterea datelor printr-un semnal sonor sau printr-un semnal LED roșu / verde. Sunt disponibile emițătoare IP67. Consum redus de energie: 400.000 de transmisii de date cu o singură baterie Prin utilizarea software-ului opțional (U-WAVE Event), este posibil transferul datelor de la un PC. Acest lucru este ideal în cazul în care sistemul este instalat într-o locație inaccesibilă sau greu accesibilă.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 02AZD730G
  • Durabilitatea bateriei: Aproximativ 400.000 de transferuri
  • Observaţie: IP67
  • Sistem de operare: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32 biți, 64 biți), Windows® 8, 8. 1, 10 (32 biți, 64 biți), 11
  • Recepție date - afișaj: LED-uri de tip (verde, roșu, portocaliu)
  • Protocol de comunicare fără fir: Proprietar (2,4 GHz conform specificațiilor originale bazate pe IEEE 802.15.4)
  • Alimentare cu energie: Baterie CR2032 x 1 buc.
  • Mărime / Dimensiune: 0,095 X 0,072 X 0,032 M
  • Comunicarea cu aparatul de măsură: Identificare automată Digimatic (6 cifre), Digimatic 2 (8 cifre)
  • frecvența de comunicare: Banda de 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canale, interval de 5 MHz)
  • aparate de măsură: Ceas comparator, Șurub micrometric cu 3 linii, Șubler din carbon, Aparate de măsurare a înălțimii etc.
  • Model: U-WAVE-T: Model IP67
  • Procedeu de modulare: DS-SS (spectru împrăștiat cu secvență directă)
  • putere de emisie: 2,5 mW (4 dBm) sau mai puțin
  • Viteză de transfer kbps: 250
  • ul de transmisie: Aproximativ 20 m (în zona vizibilă)

Livrare:

Cu 1 baterie CR2032, șurubelniță