U-WAVE-T, IP67, afzender

Artikelnummer: 02AZD730G
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
Producttype Zender

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02AZD730G
EAN/GTIN 4946368732855
Nummer fabrikant 02AZD730G
L-nummer L40700 152

Omschrijving

Omschrijving:

Zendbereik van ca. 20 m (in het zichtbare gebied) Communicatiefrequentie: 2,4 GHz draadloos systeem voor betrouwbare en veilige gegevensoverdracht Eenvoudige gegevensexport naar Microsoft® Excel® of andere professionele SPC-softwaretoepassingen De zender bevestigt de gegevensoverdracht met een zoemer of een rood / groen LED-signaal. IP67-zenders zijn beschikbaar. Laag stroomverbruik: 400.000 gegevensoverdrachten met één batterij Door gebruik te maken van de optionele software (U-WAVE Event) is het mogelijk om de gegevens van een pc op te vragen. Dit is ideaal als het systeem op een ontoegankelijke of moeilijk bereikbare locatie is geïnstalleerd.

Kenmerk:

Afmetingen (BxDxH): 44 x 29,6 x 18,5
Voeding: Batterij CR2032 1 stuk.
Levensduur van de batterij: ca. 400.000 transmissies