U-WAVE-T, IP67, expéditeur

Réf.: 02AZD730G
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 400 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Série U-WAVE
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Portée 20 m
Fréquence 2 400 MHz
Type de transmission radio
Longueur 44 mm
Largeur 29,6 mm
Hauteur 18,5 mm

Identification et classification

Référence article 02AZD730G
EAN / GTIN 4946368732855
Réf. fabricant 02AZD730G
Article hors catalogue L40700 152
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Rayon de transmission d'environ 20 m (dans la zone visible) Fréquence de communication: système sans fil 2,4 GHz pour une transmission de données fiable et sécurisée Exportation simple des données vers Microsoft® Excel® ou d'autres applications logicielles professionnelles SPC L'émetteur confirme la transmission des données avec un buzzer ou un Signal LED rouge / vert. Des émetteurs IP67 sont disponibles. Faible consommation d'énergie: 400 000 transferts de données avec une seule batterie En utilisant le logiciel en option (U-WAVE Event), il est possible de demander les données à partir d'un PC. C'est idéal si le système est installé dans un endroit inaccessible ou difficile à atteindre.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 02AZD730G
  • Durée de vie des piles: Environ 400 000 transferts
  • Remarque: IP67
  • Système d’exploitation: Windows® 2000 Professionnel (≥SP4),
    Windows® XP Professionnel (≥SP2), Windows® XP Édition Familiale (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows® 8, 8. 1, 10 (32 bits, 64 bits), 11
  • Réception des données - Affichage de l’: s LED (vert, rouge, orange)
  • Protocole de communication sans fil: Propriétaire (2,4 GHz selon les spécifications d’origine basées sur IEEE 802.15.4)
  • Alimentation électrique: Pile CR2032 x 1 pièce.
  • Taille / dimension: 0,095 X 0,072 X 0,032 M
  • Communication avec l’appareil de mesure: Identification automatique Digimatic (6 chiffres), Digimatic 2 (8 chiffres)
  • fréquence de communication: Bande 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canaux, intervalle de 5 MHz)
  • Appareils de mesure: Comparateur à cadran, Micromètre d’intérieur à 3 lignes, Pied à coulisse en carbone, Appareils de mesure de hauteur, etc.
  • Modèle: U-WAVE-T: Modèle IP67
  • Procédé de modulation: DS-SS (spectre étalé à séquence directe)
  • puissance de transmission: 2,5 mW (4 dBm) ou moins
  • Vitesse de transmission kbps: 250
  • de transmission Portée: Environ 20 m (dans la zone visible)

Livraison:

Avec 1 pile CR2032, tournevis