{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,1 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 100 µm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 160 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,05 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 1 mm | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka do rowków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0258502 | |
| EAN / GTIN | 4029713203504 | |
| Numer producenta | 0258502 | |
| Numer L | L40510 2089 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |