Pied à coulisse pour rainures intérieures, inox, chromé mat 1/20 20-160 mm

Réf.: 0258502
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
Erreur admissible 0,1 mm
Ecart de mesure MPE 100 µm
Lecture 0,05 mm
Plage de mesure min 20 mm
Plage de mesure max. 160 mm
Longueur de bec 40 mm
Blocage vis de blocage
métrologie mode analogique
tour 1 mm
exécution pièces de lecture chromage mat
Norme norme usine
Type de produit pied à coulisse pour gorges
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 0258502
EAN / GTIN 4029713203504
Réf. fabricant 0258502
Article hors catalogue L40510 2089
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Rainure de verrouillage interne mesurée. RCr. 1/20 20-160mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 20 - 160
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

Factory standard