Belső reteszelő horonymérő rozsdamentes acél 1/20 20-160 mm

Cikkszám: 0258502
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 0258502
EAN / GTIN 4029713203504
Gyártó száma 0258502
L-szám L40510 2089
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Belső reteszelő horony meas. RCr. 1/20 20-160mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 20 - 160
  • Hibahatár (mm): 0,1 mm
  • Hibahatár (µm): 100 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

Szabvány:

Factory standard