• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per scanalature interne ss chr. 1/20 20-160mm

Codice art.: 0258502
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0258502
EAN / GTIN 4029713203504
Codice del produttore 0258502
Numero-L L40510 2089
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Scanalatura interna di bloccaggio mis. RCr. 1/20 20-160mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 20 - 160
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard