Wkładka do klucza nasadowego z przegubem 3/8″, rozmiar SW 9/16″, długość 48,5 mm

Nr art.: 02440034
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 48,5 mm
Człon Do śrub z 12-kątem
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 9/16 cal
Z głowicą przegubową, Do śrub z 12-kątem tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02440034
EAN / GTIN 4018754004430
Numer producenta 02440034
Numer L L60010 1341
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Długość w mm (L): 48,5 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Masa: 55 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 9/16 cala