3/8″ Lednøgler SW 9/16″ L.48,5mm

Art.-nr.: 02440034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Materiale specialstål / speciallegering
Samlet længde L 48,5 mm
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Overflade forkromet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 9/16 tommer
Med leddelt hoved, til udvendige tolvkantsskruer ja
Produkttype topnøgleindsats
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02440034
EAN/GTIN 4018754004430
Producentnummer 02440034
L-nummer L60010 1341
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 3/8″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • SAE AS 954-E

Egenskab:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Længde mm (L): 48,5 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 3/8 tomme
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Vægt: 55 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 9/16 ″