10 mm (3/8 ″) gelede dopsleutelinzet SW.9 / 16 ″ L.48.5 mm

Artikelnummer: 02440034
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02440034
EAN/GTIN 4018754004430
Nummer fabrikant 02440034
L-nummer L60010 1341

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lengte [mm): 48,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 9/16 ″