Llave de vaso articulada 3/8″ SW 9/16″ L.48,5mm

Número de artículo: 02440034
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 48,5 mm
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Superficie cromado/a
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 9/16 pul
Con cabezal articulado, Para tornillos externos de doce lados sí
Tipo de producto Vaso
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 02440034
EAN / GTIN 4018754004430
Número del fabricante 02440034
Número L L60010 1341
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longitud mm (L): 48,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Peso: 55 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 9/16 ″