3/8″ Prese articolate SW 9/16″ L.48,5mm

Codice art.: 02440034
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Lunghezza complessiva L 48,5 mm
Uscita Per viti a poligono esterno
Superficie es. cromata
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 9/16 pollici
Con testa snodata, Per viti a poligono esterno sì
Tipo di prodotto Bussola
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02440034
EAN / GTIN 4018754004430
Codice del produttore 02440034
Numero-L L60010 1341
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • SAE AS 954-E

Proprietà:

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lunghezza mm (L): 48,5 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Peso: 55 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″