{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Länge gesamt L | 48,5 mm | |
| Abtrieb | für Außenzwölfkant | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 9/16 Zoll | |
| mit Gelenkkopf, für Außenzwölfkant | ja | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Antrieb | Innenvierkant |
| Artikelnummer | 02440034 | |
| EAN / GTIN | 4018754004430 | |
| Herstellernummer | 02440034 | |
| L-Nummer | L60010 1341 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |