Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 60, 420 mm

Nr art.: 02098
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
Średnica powierzchni bicia 60 mm
Twardość średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor żółty
Długość całkowita 420 mm
Długość bijaka 165 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02098
EAN / GTIN 4010995020989
Numer producenta 02098
Numer L L60100 13
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 420 x 165 x 60 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do dozowanych uderzeń pozycyjnych, np. w elementach obrabianych w imadle maszynowym śrubowym lub przy pracach montażowych. Średnio twarde końcówki młotka idealne do montażu narzędzi i maszyn, naprawy pojazdów oraz prac blacharskich i montażowych.
  • Żółta końcówka młotka (średnio twarda) do montażu narzędzi i maszyn, mechaniki pojazdowej, prac blacharskich i montażowych
  • Bezodrzutowe uderzanie młotkiem minimalizuje obciążenie stawów, ścięgien i mięśni
  • Optymalny efekt uderzenia bez odrzutu zmniejsza wymagany wysiłek i obniża ryzyko obrażeń
  • Trzonek z drewna hikory i końcówki młotka dostępne oddzielnie jako części zapasowe
  • Wybór prawidłowego młotka ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku delikatnych powierzchni, gdzie trzeba unikać uszkodzeń. Bezodrzutowy młotek z miękkim obuchem i trzonem z drewna hikory umożliwia dozowane uderzenia pozycyjne i chroni wrażliwe powierzchnie i krawędzie poprzez właściwe zachowanie młotka. Dzięki specjalnemu metalowemu wypełnieniu w końcówce młotka umożliwia on całkowicie bezodrzutową pracę bez obciążania stawów. Ponadto o ok. 25% większa masa końcówki młotka zapewnia dodatkową moc, ułatwiając pracę i optymalizując efekt uderzenia przy mniejszym wysiłku. Młotek też zachwyca swoim wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikory o wysoce antypoślizgowej powierzchni. Żółte, średnio twarde końcówki młotka o średnicy 50 mm są idealne do zastosowań uniwersalnych, np. do montażu narzędzi i maszyn oraz przy pracach blacharskich i montażowych. Końcówki młotka oraz ergonomiczne trzony z drewna hikory są dostępne jako cześci zamienne.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 60
  • Długość całkowita (мм): 420 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 165 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie