Tilbageslagssikker dødslagshammer med Hickory-træskaft, rundt slaghoved 60, 420 mm

Art.-nr.: 02098
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Slagfladediameter 60 mm
Hårdhed middel hård
Slagfladeform rund
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul
Samlet længde 420 mm
Hovedlængde 165 mm
Hus ja
Bane til bløde hamre 1
Materiale, skaft Hickorytræ
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02098
EAN/GTIN 4010995020989
Producentnummer 02098
L-nummer L60100 13
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
  • Letter arbejdet: Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
  • Din sundhed skånes: Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
  • Reducerer omkostningerne: Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
  • Anvendelse: Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver. Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
  • GS-testet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 60
  • Total længd (mm): 420
  • Højde hammerhoved (mm): 165
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej