Palička bez zpětného rázu s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 60, 420 mm

Artiklové číslo: 02098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02098
EAN / GTIN 4010995020989
Číslo výrobce 02098
L-číslo L60100 13
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly
  • Použití: Ideální pro dávkované rány v určené poloze, např. pro obrobky ve strojním svěráku nebo při montáži
  • Středně tvrdé pracovní konce kladiva vynikající pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel a montážní práce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 60
  • Celková délka (mm): 420 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 165 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne