Massette à embout plastique sans rebond avec manche en hickory, embout de massette rond 60, 420 mm

Réf.: 02098
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de surface de grappe 60 mm
Dureté type moyennement dur
Forme de surface de frappe forme ronde
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune
Longueur totale 420 mm
Longueur tête 165 mm
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 02098
EAN / GTIN 4010995020989
Réf. fabricant 02098
Article hors catalogue L60100 13
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Application: Idéal pour les frappes positionnées et contrôlées, par ex. sur des pièces dans l'étau d'une machine ou pour les travaux de montage. Têtes de marteau moyennement dures parfaitement adaptées pour la fabrication d'outillage, la construction mécanique, la réparation automobile et les travaux de tôlerie et de montage.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 60
  • Longueur totale (mm): 420 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 165 mm
  • avec pile / accumulateur: Non