Mazzuola antirimbalzo Con manico di hickory, testa battente rotonda 60, 420 mm ()

Codice art.: 02098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro superficie battente 60 mm
Durezza es. medio-dura
Stampo a superficie battente es. tonda
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo
Lunghezza complessiva 420 mm
Lunghezza della testina 165 mm
Cassettiere
Inserto per mazze 1
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02098
EAN / GTIN 4010995020989
Codice del produttore 02098
Numero-L L60100 13
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Impiego: Ideale per colpi di posizione dosati, ad esempio su pezzi nella morsa meccanica o per lavori di montaggio. Teste di martello di media durezza perfette per costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 60
  • Lunghezza totale (mm): 420
  • Altezza testa del martello (mm): 165
  • con batteria / batteria ricaricabile: No