Miernik głębokości bieżnika, twardy mosiądz, 30 mm

Nr art.: 0180310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0180310
EAN / GTIN 4029713026134
Numer producenta 0180310
Numer L L40510 2111
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Z twardego mosiądzu
  • Standard fabryczny

Opis:

Miarka do pomiaru głębokości bieżnika z twardego mosiądzu

Cecha szcz.:

  • Materiał: Mosiądz
  • Wartość pomiarowa: 0,1 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 0-30
  • Długość szczęk pomiarowych (mm): 30 mm

Norma:

Standard fabryczny