Měřič hloubky dezénu pneumatik, tvrdá mosaz 30 mm

Č. pol.: 0180310
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0180310
EAN/GTIN 4029713026134
Číslo výrobcu 0180310
Číslo L L40510 2111

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z tvrdé mosazi
  • Tovární standard

Popis:

Měřič hloubky dezénu pneumatik z tvrdé mosazi

Charakteristika:

  • Materiál: Mosaz
  • Čtení: 0,1 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–30
  • Měření délky čelistí (mm): 30 mm

Norma:

Factory standard