Jauge de profondeur pour profils de pneus, laiton dur 30 mm

Réf.: 0180310
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
Référence article 0180310
EAN / GTIN 4029713026134
Réf. fabricant 0180310
Article hors catalogue L40510 2111
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en laiton dur
  • Standard d'usine

Description:

Jauge de profondeur de sculpture des pneus en laiton dur

Caractéristique(s):

  • Matériau : Laiton
  • Lecture : 0,1 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 30
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 30 mm

Norme:

Factory standard