Bandenprofiel dieptemeter, hard messing 30 mm

Artikelnummer: 0180310
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0180310
EAN/GTIN 4029713026134
Nummer fabrikant 0180310
L-nummer L40510 2111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hard messing
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Profieldieptemeter van hard messing

Kenmerk:

  • Materiaal: Brass
  • Lezen: 0,1 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 30
  • Lengte van de bek meten (mm): 30 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Meld u aan