Măsurător de adâncime a benzii de rulare a anvelopelor, alamă dură 30 mm

Cod articol.: 0180310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0180310
EAN / GTIN 4029713026134
Număr producător 0180310
L-Număr L40510 2111
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din alamă tare
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator de adâncime a benzii de rulare a anvelopelor din alamă dură

Caracteristică:

  • Material: Alamă
  • Citire: 0,1 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 30
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 30 mm

Standard:

Factory standard