Imadła maszynowe UZ, Rozmiar 3, Szerokość pieca 135, Imadła centrujące

Nr art.: 014740
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014740
EAN / GTIN 4019208001388
Numer producenta 014740
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • System mocowania mechaniczny bez przekładni, ręczny.

Cechy techniczne:

  • Wykonane ze specjalnego odlewu do różnorodnych zastosowań
  • Układanie na obrotowej płycie z podziałką stopniową
  • Z standardowymi szczękami SGN i korbą ręczną
  • Naprężenie osiowe dzięki gwintom lewoskrętnym i prawoskrętnym wrzeciona

Zastosowania:

  • Do konwencjonalnych obrabiarek.

Zalety:

  • Optymalny stosunek ceny do jakości
  • Wrzeciono zakryte w obszarze roboczym
  • Szeroki asortyment wypieków
  • Niska konstrukcja
  • Boczne prowadnice szczęk umożliwiają łatwe i precyzyjne ustawienie imadła

Więcej informacji:

  • Imadła maszynowe UZ, rozmiar 3, szerokość szczęk 135, imadło centrujące

Cecha szcz.:

  • Wersja: UZ
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość: 80 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Średnica gwintu 1: M8
  • Wymiary przyłącza tylnego: Głębokość gwintu: 13 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Wysokość: 15,6 mm
  • szczęki szerokie: 135 mm
  • szerokość korpusu: 152 mm
  • Szeroka szczelina napinająca: 13 mm
  • Gruba szczęka standardowa: 16 mm
  • Złącze obrotowe: Otwór mocujący: 11 mm
  • Złącze obrotowe: Szerokość: 118,5 mm
  • Złącze obrotowe: Długość: 60 mm
  • Złącze obrotowe: Odległość otworu centrującego: 174 mm
  • Masa: 19 g
  • Rozmiar: 3
  • Wysokość szczęek: 39,6 mm
  • Wysokość prowadnicy korpusu: 65,5 mm
  • Wysokość: 106 mm
  • Długość ruchomej szczęki: 87 mm
  • długość korpusu: 394 mm
  • Długość: 408 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • Siła mocowania: 22
  • rozstaw: 140 mm